Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29375M H05 V-K RING 1X0.5QMM, BLUE-WHITE - 29375M

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29375M H05 V-K RING 1X0.5QMM, BLUE-WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

8013768041224

Artikelnummer

HLK29375M

Herstellernummer

29375M

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavo singolo a norma DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 450/750 V - tensione di prova 2500V