HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29353 H07V-K DRUM 1X240 QMM BLACK - 29353
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 240 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - schwarz
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
7449076741555
Artikelnummer
HLK29353
Herstellernummer
29353
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
28.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V