Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29321 H07V-K DRUM 1X150 QMM BLACK - 29321

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29321 H07V-K DRUM 1X150 QMM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449076741531

Artikelnummer

HLK29321

Herstellernummer

29321

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Filo singolo in PVC, a filo sottile a norma DIV VDE 0281, Parte 3,HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 450/750 V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km