HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29242 H07V-K RING IN FOIL 1X35 QMM GREEN-Y - 29242
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
7449075869489
Artikelnummer
HLK29242
Herstellernummer
29242
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U:
750 V


