HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29214 H07V-K RING IN FOIL 1X16 QMM WHITE - 29214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
7449077535085
Artikelnummer
HLK29214
Herstellernummer
29214
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V


