HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29190 H07V-K RING-K 1X6 QMM ORANGE - 29190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
7449070933055
Artikelnummer
HLK29190
Herstellernummer
29190
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U:
750 V
Filo singolo in PVC a norma DIN VDE 0281 Parte 3,HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 450/750 V - Tensione di prova 2500 V


