HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29177 H07V-K RING-K 1X6 QMM BLACK - 29177
.jpg?847586768769659081959AA4826966648675B375839658657973BEB5B9&ts=1790282506875)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Schirm - nein
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449077300041
Artikelnummer
HLK29177
Herstellernummer
29177
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Nennspannung U:
750 V