Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29161 H07V-K RING-K 1X4 QMM BLACK - 29161

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29161 H07V-K RING-K 1X4 QMM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - schwarz

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449074437511

Artikelnummer

HLK29161

Herstellernummer

29161

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

schwarz

Schirm:

nein

Bewehrung/Armierung:

Draht

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Filo singolo in PVC, a filo sottile a norma DIV VDE 0281, Parte 3,HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 450/750 V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km