HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29146 H07V-K RING-K 1X2.5 QMM GREEN-YELLOW - 29146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449074437504
Artikelnummer
HLK29146
Herstellernummer
29146
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Nennspannung U:
750 V


