HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29117 H05 V-K RING 1X1 QMM RED - 29117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - rot
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
7449074132157
Artikelnummer
HLK29117
Herstellernummer
29117
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
Draht
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V


