HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29115 H05 V-K RING 1X1 QMM BLUE - 29115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449074132126
Artikelnummer
HLK29115
Herstellernummer
29115
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Nennspannung U:
500 V


