Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29104 H05 V-K RING 1X0.75 QMM VIOLET - 29104

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29104 H05 V-K RING 1X0.75 QMM VIOLET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - violett

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449075046293

Artikelnummer

HLK29104

Herstellernummer

29104

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

violett

Schirm:

nein

Bewehrung/Armierung:

Draht

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Filo singolo in PVC a filo sottile, isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281-3 H05 V-K a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km