Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29099 H05 V-K RING 1X0.75 QMM BLUE - 29099

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29099 H05 V-K RING 1X0.75 QMM BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000000118819

Artikelnummer

HLK29099

Herstellernummer

29099

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Ader-Farbe:

blau

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK29099 - H05 V-K RING 1X0.75 QMM BLUE