HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29094M H05 V-K RING 1X0.5 QMM ORANGE - 29094M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U - 500 V
Packung
100 M
EAN
4060892000133
Artikelnummer
HLK29094M
Herstellernummer
29094M
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U:
500 V


