HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29083 H05 V-K RING 1X0.5 QMM BLUE - 29083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - blau
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
2000000118895
Artikelnummer
HLK29083
Herstellernummer
29083
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
blau
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V