HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29081 H05 V-K RING 1X0.5 QMM BLACK - 29081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - schwarz
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449073172710
Artikelnummer
HLK29081
Herstellernummer
29081
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V