HELUKABEL ITALIA SRL - HLK28009 NEO-FLAT 5G2,5 QMM - 28009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Kabelgeometrie - flach
Nennspannung U - 500 V
Packung
1 M
EAN
8013768352818
Artikelnummer
HLK28009
Herstellernummer
28009
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
300 V
Kabelgeometrie:
flach
Nennspannung U:
500 V
Cavo piatto in neoprene a norma DIN VDE 0250 Parte 809 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 3.000 V


