Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK28006 NEO-FLACH 12G1,5 QMM - 28006

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK28006 NEO-FLACH 12G1,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Kabelgeometrie - flach

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449076715013

Artikelnummer

HLK28006

Herstellernummer

28006

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Kabelgeometrie:

flach

Nennspannung U:

500 V

Cavo piatto in neoprene a norma DIN VDE 0250 Parte 809 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 3.000 V