Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26906 H07V-K DRUM 1X70 QMM GREEN-YELLOW - 26906

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26906 H07V-K DRUM 1X70 QMM GREEN-YELLOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449075641993

Artikelnummer

HLK26906

Herstellernummer

26906

Hersteller

HLK

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Filo singolo in PVC, sottile isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 450/750 V - Tensione di prova 2.500 V