HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26842 H07V-K DRUM 1X16 QMM GREEN-YELLOW - 26842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
7449078588110
Artikelnummer
HLK26842
Herstellernummer
26842
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
gelb
Ader-Farbe:
grün/gelb
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Nennspannung U:
500 V


