Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26618 H05 V-K SPOOL 1X0.75 QMM DARKBLUE - 26618

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26618 H05 V-K SPOOL 1X0.75 QMM DARKBLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449076822964

Artikelnummer

HLK26618

Herstellernummer

26618

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Nennspannung U:

500 V

Filo singolo in PVC, sottile isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281-3 H05 V-K a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V