HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26606 H05 V-K SPOOL 1X0.75 QMM BLACK - 26606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U0 - 300 V
Nennspannung U - 500 V
Packung
100 M
EAN
7449077731296
Artikelnummer
HLK26606
Herstellernummer
26606
Hersteller
HLK
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Filo singolo in PVC, sottile isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281-3 H05 V-K a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V