Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26425 LIYV SPOOL 1X0.25 QMM RED - 26425

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26425 LIYV SPOOL 1X0.25 QMM RED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - rot

  • Schirm - nein

Packung

  • 100 M

EAN

7449074999989

Artikelnummer

HLK26425

Herstellernummer

26425

Hersteller

HLK

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

rot

Schirm:

nein

Bewehrung/Armierung:

Draht

Außendurchmesser ca.:

1.3 mm

Nennspannung U0:

900 V

Nennspannung U:

900 V

Fili singoli in PVC a norma DIN VDE 0812 LiY (stagnati) - Tensione di picco d'esercizio LiY (stagnato): 0,14 mm = 500 V, 0,25-1,5 mm = 900 V