Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25581 HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X4 QMM, - 25581

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25581 HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X4 QMM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Fluorethylenpropylen (FEP)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

Packung

  • 1 M

EAN

7449075841713

Artikelnummer

HLK25581

Herstellernummer

25581

Hersteller

HLK

Werkstoff der Aderisolation:

Fluorethylenpropylen (FEP)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Filo singolo in FEP, autoestinguente e ritardante la fiamma secondo DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 - Tensione nominale 600V - Tensione di prova 2500V