HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25561 HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X1,5 QM - 25561
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - versilbert
Werkstoff der Aderisolation - Fluorethylenpropylen (FEP)
Bewehrung/Armierung - Draht
Packung
1 M
EAN
7449079825559
Artikelnummer
HLK25561
Herstellernummer
25561
Hersteller
HLK
Leiter-Oberfläche:
versilbert
Werkstoff der Aderisolation:
Fluorethylenpropylen (FEP)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Fluoropolimeri, a un filo, isolamento FEP. - Campo di temperatura da -100°C a +205°C - Tensione nominale 600 V - Tensione di prova 2500 V - Campo di temperatura conduttore: Cu nudo = +130°C, Cu stagnato = +180°C, Cu argentato = +200°C