Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25086M TRAGO 18G1 QMM, BLACK - 25086M

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25086M TRAGO 18G1 QMM, BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bewehrung/Armierung - Draht

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449079754842

Artikelnummer

HLK25086M

Herstellernummer

25086M

Hersteller

HLK

Bewehrung/Armierung:

Draht

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo di comando per ascensori Lift 300/500V, con organo di supporto, isolamento dei fili e del rivestimento in PVC in conformità alla norma DIN VDE 0250 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V