Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24504 HELUFLON-FEP-6Y CU-VERZINNT 5G1.5 QM - 24504

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24504 HELUFLON-FEP-6Y CU-VERZINNT 5G1.5 QM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Fluorethylenpropylen (FEP)

Packung

  • 1 M

EAN

7449079208697

Artikelnummer

HLK24504

Herstellernummer

24504

Hersteller

HLK

Werkstoff der Aderisolation:

Fluorethylenpropylen (FEP)

HELUFLON ® -FEP-6Y Materiali polimerici fluorurati, multi core, da -100 ° C a + 205 ° C Isolamento polimerico fluorurato FEP (Fluorethylenepropylene) Intervallo di temperatura da -100 ° C a + 205 ° C (per breve tempo + 230 ° C) Campo di temperatura del conduttore in rame nudo + 130 ° C in rame stagnato + 180 ° C in argento pl. rame + 200 ° C Tensione nominale 600 V Tensione di prova 2500 V Resistenza di isolamento min. 2 GOhm x km Minimo raggio di curvatura flessibile 15x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 1x10 6 cJ / kg (fino a 1 Mrad)