HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23955 SIF 1X70 QMM, BLACK - 23955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
7449074670765
Artikelnummer
HLK23955
Herstellernummer
23955
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U:
750 V


