HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23953 SIF 1X35 QMM, BLACK - 23953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
7449077000774
Artikelnummer
HLK23953
Herstellernummer
23953
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
H07V-K / (H) 07V-K Nuclei singoli in PVC, filo sottile intrecciato Monofili in PVC secondo DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 e IEC 60227-3 Intervallo di temperatura flessibile -5 ° C a + 70 ° C installazione fissa -30 ° C a + 80 ° C Tensione nominale U 0 / U 450/750 V Tensione di prova 2500 V Resistenza di isolamento min. 10 MOhm x km Raggio minimo di curvatura nucleo di installazione fisso Ø ≤ 8 mm: 4x nucleo Ø nucleo Ø> 8-1 2 mm: 5x nucleo Ø nucleo Ø> 12 mm: 6x nucleo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)