Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23801M SIF 1X4 QMM BLACK - 23801M

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23801M SIF 1X4 QMM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449079754835

Artikelnummer

HLK23801M

Herstellernummer

23801M

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Singolo nucleo in silicone spezial con gamma di resistenza al calore più elevata adattato a DIN VDE 0250 parte 1 e parte 502 Intervallo di temperatura flessibile da -25 ° C a + 180 ° C installazione fissa da -60 ° C a + 180 ° C Temperatura operativa consentita del conduttore + 180 ° C Tensione nominale U 0 / U 300/500 V Tensione di prova 2000 V Tensione di rottura min. 5000 V Raggio minimo di curvatura flessibile 15x nucleo Ø installazione fissa 6x nucleo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 20x10 6 cJ / kg (fino a 20 Mrad)