Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23701 SIF 1X2,5 QMM, BLACK - 23701

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23701 SIF 1X2,5 QMM, BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449078636668

Artikelnummer

HLK23701

Herstellernummer

23701

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Farbe:

schwarz

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60...180 °C

Außendurchmesser ca.:

3.4 mm

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK23701 - SIF 1X2 5 QMM BLACK