HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23267 SIHF UL/CSA 4G4 QMM/AWG12 - 23267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Nennspannung U - 500 V
Packung
1 M
EAN
7449078128590
Artikelnummer
HLK23267
Herstellernummer
23267
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Cavo flessibile in silicone con omologazione UL-CSA esente da alogeni, resistente al calore secondo UL Style 4476 e CSA AWM II A/B - Tensione nominale: VDE: U0/U 300/500 V, UL/CSA: U 600 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km