Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23226 SIHF UL/CSA 2X1 QMM/AWG18 - 23226

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23226 SIHF UL/CSA 2X1 QMM/AWG18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449077934598

Artikelnummer

HLK23226

Herstellernummer

23226

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo flessibile in silicone con omologazione UL-CSA esente da alogeni, resistente al calore secondo UL Style 4476 e CSA AWM II A/B - Tensione nominale: VDE: U0/U 300/500 V, UL/CSA: U 600 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km