Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23178 SIHF-C-SI 2X1.5 QMM REDBRAUN - 23178

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23178 SIHF-C-SI 2X1.5 QMM REDBRAUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449079801713

Artikelnummer

HLK23178

Herstellernummer

23178

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo flessibile in silicone speciale con maggiore resistenza al calore in conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816, senza alogeni, schermato in Cu, marcatura in metri. - Temperatura limite sul conduttore in funzionamento +180°C - Tensionenominale U0 /U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km