Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23105 SIHF-OB 4X0.75 QMM REDBRAUN - 23105

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23105 SIHF-OB 4X0.75 QMM REDBRAUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449070639490

Artikelnummer

HLK23105

Herstellernummer

23105

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo flessibile in silicone, esente da alogeni, resistente al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816 - Tensione nominale U0 /U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V