Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23101 SIHF/GL-P 4G10 QMM - 23101

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23101 SIHF/GL-P 4G10 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Bewehrung - Stahl

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 1 M

EAN

8001021190536

Artikelnummer

HLK23101

Herstellernummer

23101

Hersteller

HLK

Material Bewehrung:

Stahl

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo flessibile in silicone con treccia d'acciaio, senza alogeni, resistente al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816 - Tensione nominale 0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V