HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23093 SIHF/GL-P 4G4 QMM - 23093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Nennspannung U - 500 V
Material Bewehrung - Stahl
Packung
1 M
EAN
7449073495734
Artikelnummer
HLK23093
Herstellernummer
23093
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Material Bewehrung:
Stahl
Cavo flessibile in silicone con treccia d'acciaio, senza alogeni, resistente al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816 - Tensione nominale 0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V