Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22972 TOPFLEX 611-C-PUR 4G4 QMM GREY - 22972

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22972 TOPFLEX 611-C-PUR 4G4 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 600 V

  • Schutzhülle - Polyurethan (PUR)

  • Nennspannung U - 1000 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449077804273

Artikelnummer

HLK22972

Herstellernummer

22972

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

600 V

Schutzhülle:

Polyurethan (PUR)

Nennspannung U:

1000 V

Cavo per catena portacavi in PUR speciale in conformità alla norma DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione di prova 4.000 V - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km