HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22970 TOPFLEX 611-C-PUR 4G1.5 QMM GREY - 22970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzhülle - Polyurethan (PUR)
Nennspannung U0 - 600 V
Nennspannung U - 1000 V
Packung
1 M
EAN
7449077804259
Artikelnummer
HLK22970
Herstellernummer
22970
Hersteller
HLK
Schutzhülle:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung U:
1000 V
Cavo per catena portacavi in PUR speciale in conformità alla norma DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione di prova 4.000 V - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km