HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22872 TOPFLEX 611-PUR 4G4 QMM GREY - 22872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 600 V
Schutzhülle - Polyurethan (PUR)
Nennspannung U - 1000 V
Packung
1 M
EAN
7449077804303
Artikelnummer
HLK22872
Herstellernummer
22872
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
600 V
Schutzhülle:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U:
1000 V
cavo per catena portacavi in PUR speciale in conformità alla norma DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione di prova 4.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km


