Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22376 TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X50+3G10 - 22376

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22376 TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X50+3G10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 700 V

  • Nennspannung U - 1800 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449075585037

Artikelnummer

HLK22376

Herstellernummer

22376

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

700 V

Nennspannung U:

1800 V

Cavo di allacciamento motore speciale in conformità alla norma DIN VDE 0250 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione d'esercizio max. consentita: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800 V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento in base alla sezione del conduttore max. 250 Ohm/km