HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22371 TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X6+3G1 Q - 22371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 700 V
Nennspannung U - 1800 V
Packung
1 M
EAN
7449074483747
Artikelnummer
HLK22371
Herstellernummer
22371
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
700 V
Nennspannung U:
1800 V
Cavo di allacciamento motore speciale in conformità alla norma DIN VDE 0250 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione d'esercizio max. consentita: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800 V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento in base alla sezione del conduttore max. 250 Ohm/km


