HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22245 TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G120 QMM 0.6/1K - 22245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 700 V
Nennspannung U - 1800 V
Packung
1 M
EAN
7449074174690
Artikelnummer
HLK22245
Herstellernummer
22245
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
700 V
Nennspannung U:
1800 V
Cavo motore 0,6/1kV, per il cablaggio di potenza in convertitori di frequenza, a doppia schermatura in conformità alla norma DIN VDE 0250. - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione d'esercizio max. consigliata: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800 V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km