HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22240 TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G25 QMM 0.6/1KV - 22240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Ader-Zahl - 4
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 0.6 V
Packung
1 M
EAN
7449076935251
Artikelnummer
HLK22240
Herstellernummer
22240
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Ader-Zahl:
4
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 V
Schirm:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 V


