Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22238 TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G10 QMM 0.6/1KV - 22238

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22238 TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G10 QMM 0.6/1KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 700 V

  • Nennspannung U - 1800 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449076935268

Artikelnummer

HLK22238

Herstellernummer

22238

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

700 V

Nennspannung U:

1800 V

Cavo motore 0,6/1kV, per il cablaggio di potenza in convertitori di frequenza, a doppia schermatura in conformità alla norma DIN VDE 0250. - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione d'esercizio max. consigliata: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800 V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km