Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22205 PUR-YELLOW-OB 2X1 QMM - 22205

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22205 PUR-YELLOW-OB 2X1 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schutzhülle - Polyurethan (PUR)

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449077325839

Artikelnummer

HLK22205

Herstellernummer

22205

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzhülle:

Polyurethan (PUR)

Nennspannung U:

500 V

Cavo flessibile, con rivestimento interno in PVC/PUR, resistente all'abrasione, resistente ai refrigeranti, in conformità alla norma DIN VDE 0281, 0282 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V