Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22095 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G120 QMM 0.6/1 - 22095

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22095 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G120 QMM 0.6/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 700 V

  • Nennspannung U - 1800 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449079994095

Artikelnummer

HLK22095

Herstellernummer

22095

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

700 V

Nennspannung U:

1800 V

cavo di allacciamento motore speciale per convertitori di frequenza in conformità alla norma DIN VDE 0250 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione d'esercizio max. consentita: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento in base alla sezione del conduttore max. 250 Ohm/km