HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15653 PURO-J-HF 1G6 QMM GREY - 15653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Nennspannung U0 - 300 V
Nennspannung U - 500 V
Packung
1 M
EAN
7449079998628
Artikelnummer
HLK15653
Herstellernummer
15653
Hersteller
HLK
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Puro-JZ-HF Cavo flessibile per catene di trascinamento, resistente al refrigerante, marcatura del misuratore Cavo di controllo speciale in poliuretano adattato secondo DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Intervallo di temperatura flessibile da -20 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° C Tensione nominale U 0 / U 300/500 V Tensione di prova 4000 V Tensione di rottura min. 8000 V Resistenza di isolamento min. 20 MOhm x km Raggio minimo di curvatura flessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)


