HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15602 LIFY RED 1,00 QMM - 15602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form - rund
Außendurchmesser ca. - 2.7 mm
Packung
100 M
EAN
2000000068077
Artikelnummer
HLK15602
Herstellernummer
15602
Hersteller
HLK
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Außendurchmesser ca.:
2.7 mm
Conduttori / Corda intrecciata, marca , modello HLK15602 - LIFY RED 1 00 QMM


