Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10898 SINGLE 600-O SW 1X120 QMM (AWG 4/0)

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10898 SINGLE 600-O SW 1X120 QMM (AWG 4/0)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 120 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449077650863

Artikelnummer

HLK10898

Herstellernummer

10898

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

120 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

0.6 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

schwarz

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Außendurchmesser ca.:

22.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...90 °C

Nennspannung U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK10898 - SINGLE 600-O SW 1X120 QMM (AWG 4 0)